TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
プラスチックカバーラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101032
品番
AP-846-1-Cream
販売価格(税込)
¥249
販売価格(税別)
¥
226
バスケットに入れる
差込むだけのワンタッチで取付けられます。
樹脂製のため軽量です。
ワンタッチで開閉できます。
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
材質(バネ)
SUS304
表面仕上げ
シボ仕上(意匠面)
タキゲンコード
04392