TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ダブルスナッチロックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101075
品番
A-866-1L
販売価格(税込)
¥3,092
販売価格(税別)
¥
2,811
バスケットに入れる
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
材質
ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
特装車・建設機械等のワンタッチドア
付属品
キー2本
材質(ハンドル)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
T0230
タキゲンコード
03490