押ボタン式ダブルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61101093 品番 A-871-2-S
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
リンク装置(C-871-2-S)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
両手で扉の開閉ができます。
プッシュ式コントロールセンターC-871(P.1176)と組合せることができます。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途バス・特装車・振動機器・リフトドア 付属品キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード03690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする