TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
押ボタン式ダブルハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101102
品番
AP-871-2-S(#T0230)
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
ハンドルが軽いのでシャッター等に最適です。
材質
AES樹脂
用途
バス・特装車・シャッター扉
付属品
キー2本
標準色
ブラック
タキゲンコード
02073