TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
キャビン用アウターハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101215
品番
A-885-1-2-L
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
扉面からの突起が少ない平面タイプ
ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
右用・左用。(写真・本図共左用です。)A-885-1-1は左用(-L)のみになります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車・バス・建設機械
付属品
キー2本・取付け板
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
K240
タキゲンコード
02076