TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
引戸用樹脂ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101224
品番
AP-889
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
ソフトなタッチ
閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。
小型引戸に最適です。
左右兼用型
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
小型バン引戸
付属品
キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ
標準色
ブラック
タキゲンコード
03097