平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61101258 品番 A-910-1-1(#030)
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)8 寸法H1(mm)57.5 寸法H2(mm)28 寸法H3(mm)7 寸法L1(mm)141 寸法L10(mm)114 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)70 寸法L4(mm)47.5 寸法L5(mm)16 寸法L6(mm)30 寸法L7(mm)25 寸法L8(mm)90 寸法L9(mm)83.5 寸法P(mm)127 寸法R(mm)4.5 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)32 寸法W3(mm)25 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)20 寸法W6(mm)26 寸法d(Φmm)4.2 寸法t1(mm)4 寸法t2(mm)3.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)420 適合板厚(mm)1.0〜3.0 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030 タキゲンコード658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする