薄型防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61101312 品番 A-960-3(TAK60)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,144
販売価格(税別)
3,767

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)9 寸法L1(mm)141 寸法L10(mm)13.5 寸法L2(mm)16.5 寸法L3(mm)121 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)63 寸法L6(mm)29 寸法L7(mm)21 寸法L8(mm)12 寸法L9(mm)135 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)21 寸法W4(mm)30 寸法W5(mm)27 寸法W6(mm)10 寸法W7(mm)25 寸法W8(mm)8 寸法t(mm)3.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)400 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) No.TAK60 タキゲンコード4124
注意
※扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため
緩み防止剤の塗布をお奨め致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする