止め金(□8穴)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード02080 注文コード61101486 品番AC-1025-E-3
販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
この商品は材質・タキゲンコードなど29種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)52 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)62 板厚(mm)3 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)4.2 寸法L4(mm)15 寸法R(mm)7 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)8 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード02080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61101398
2023-11-11
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製なので、錆にくく屋内、屋外を問わず使用できます。扉の開閉に使用するのですが取り扱いがとても楽です。

対象商品:
61091975
2020-11-19
用途:
トノカバーのロック
建設業・工事業

ロックレバーの長さがスライド式に調整できるような機構があれば、最高と思います。

対象商品:
61092456
2019-08-29
用途:
機械の留め具に
株式会社澤渡製作所 様

別に可もなく、不可もなく問題なく使えました。

強度も問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする