TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
ステンレス 南京錠補助金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101513
品番
AC-1025-PDL
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
各種屋外盤の防犯性の向上
表面仕上げ
鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード
03985