TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒(Φ8×L1200)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101592
品番
AC-1025-R-12
販売価格(税込)
¥1,469
販売価格(税別)
¥
1,335
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
タキゲンコード
03163