TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス アウター付ワイヤロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アングル:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS304)
材質(端子)
鉄製(SPCC)
材質(ナット)
鉄製(SPCC)
タキゲンコード
01557
注文コード
61101662
品番
AC-1025-YB-1000
販売価格(税込)
¥1,176
販売価格(税別)
¥
1,069
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
934
材質
アングル:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
端子・ナット部・アングル:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途
ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
質量(g)
97
素線径(mm)
0.13
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS304)
材質(端子)
鉄製(SPCC)
材質(ナット)
鉄製(SPCC)
引張荷重(kN[kgf])
(許容)0.78
タキゲンコード
01557