TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101845
品番
A-1040-15
販売価格(税込)
¥433
販売価格(税別)
¥
394
バスケットに入れる
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法M
M8
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
18
種類
丸形
寸法L1(mm)
13
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
8
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
8
タキゲンコード
1938
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)