TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101863
品番
A-1042-B-2
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
質量(g)
320
寸法L(mm)
250
寸法D2(Φmm)
18
寸法P(mm)
238
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
20
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
4.5
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
寸法M
M8
タキゲンコード
00672