TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61101897
品番
A-1042-B-4
販売価格(税込)
¥961
販売価格(税別)
¥
874
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥
489
¥
538
税込
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
125
寸法L(mm)
130
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
15
寸法P(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
3.5
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
588
寸法M
M6
タキゲンコード
00675