TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101915
品番
A-1042-B-6
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
質量(g)
80
寸法L(mm)
109
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
13
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
3
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
00677