TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101924
品番
A-1042-B-7
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
質量(g)
40
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
10
寸法P(mm)
68
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
3
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
00678