TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102046
品番
A-1042-C-7
販売価格(税込)
¥436
販売価格(税別)
¥
396
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
質量(g)
30
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
75
寸法D(Φmm)
7
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
00686