A-1042-D-4 ステンレス 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61102152

A-1042-D-4 ステンレス 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61102152
A-1042-D-4 ステンレス 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61102152

ステンレス 角型取手(P=120)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61102152品番A-1042-D-4
販売価格(税込)¥1,236
販売価格(税別)
1,124

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135寸法L(mm)150寸法P(mm)120表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00691
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする