TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
化粧座金
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
タキゲンコード
04004
注文コード
61102335
品番
A-1042-W-Φ8(2ヶ1組)
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タキゲンコード
04004
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
8.2
寸法D3(Φmm)
12
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
3
表面仕上げ
研磨