TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102405
品番
A-1046-4
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
8
寸法L(mm)
41.5
寸法P(mm)
37.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
01205