ステンレス 丸棒取手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61102502 品番 A-1075-4
販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L1(mm)128 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)18 寸法H(mm)40 寸法P(mm)120 寸法D(Φmm)8 寸法MM5 用途計測機器・通信機器 質量(g)70 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード01106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61102502
2023-06-26
用途:
引き出しの取手
有限会社金子金物店 様

引き出しの取手に使用。表面の仕上がりは良いと思います。強度がちょっと心配ですが。

対象商品:
61102502
2023-08-04
用途:
メンテナンス

急いでいたので助かりました。いつも購入しているものなので、また購入させて頂きます。

対象商品:
61102518
2020-03-20
用途:
設備のガード
有限会社アクロス 様

握りやすく、剛性感もいい感じで外部からの衝撃から守ってくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする