TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 取手(P=80)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102615
品番
A-1080-4
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
屋内外の大型・中型扉用
質量(g)
100
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
96
寸法P(mm)
80
寸法M(mm)
M4
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
20
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
12
寸法H3(mm)
32
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00955