ステンレス 大型取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61102633 品番 A-1081-2
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ステンレス製で耐食性に優れています。

質量(g)355 使用荷重(N)735 用途屋内外の大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 寸法L(mm)233 寸法P(mm)192 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00716

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
製品の把手
株式会社 野崎 様 (製造業)

綺麗なしあがりで見栄えの良い品物です
リピートしました

対象商品:
61102624
2020-03-03
用途:
浴室の折り戸の取っ手交換に使用
建設業・工事業

SUS製ので仕上げも良く満足しました。
その他の取っ手商品のカタログを見ましたが、取り付け穴の芯芯寸法等の表示が不明な物が多く注文できませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする