TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の トランク取手
ステンレス スプリング付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61102694
品番
A-1087-2
販売価格(税込)
¥5,444
販売価格(税別)
¥
4,949
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
9
寸法H3(mm)
36
寸法L1(mm)
118
寸法L2(mm)
90
寸法P1(mm)
100
寸法P2(mm)
58
寸法R(mm)
5
寸法W1(mm)
76
寸法W2(mm)
52
寸法W3(mm)
68
寸法d(Φmm)
4.5
寸法t(mm)
6
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
質量(g)
230
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
00904