TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の キーロット
ステンレス ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102728
品番
A-1093-2(#0061-H)
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
防塵タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配電盤・分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00993