TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ステンレス 角型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61102746
品番
A-1096-2
販売価格(税込)
¥6,886
販売価格(税別)
¥
6,260
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
350
寸法L(mm)
120
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00719