TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ステンレス ラインハンドル(L=60)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102782
品番
A-1097-3
販売価格(税込)
¥5,319
販売価格(税別)
¥
4,835
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
90
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
28
寸法P(mm)
12
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
6
寸法H4(mm)
19
寸法H5(mm)
1.5
最大適合板厚(mm)
1.5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00723