寸法D(Φmm)60
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)22
寸法H4(mm)22.5
寸法H5(mm)5
寸法H6(mm)26
寸法L(mm)152
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)40
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)16
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)41
寸法d(Φmm)8
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
質量(g)530
最大適合板厚(mm)9.8
寸法θ°60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵2002
寸法MM22
タキゲンコード03613