寸法D(Φmm)48
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)5
寸法H3(mm)12
寸法H4(mm)14.8
寸法H5(mm)3
寸法H6(mm)24
寸法L(mm)120
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)32
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)14
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)32
寸法d(Φmm)7
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
質量(g)340
最大適合板厚(mm)8.8
寸法θ°65
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵0200
寸法MM22
タキゲンコード03574