ステンレス 防水ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61102904 品番 A-1140-3-1(#0200)
販売価格(税込) ¥12,467
販売価格(税別)
11,334

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

寸法D(Φmm)45 寸法H1(mm)38.5 寸法H2(mm)5 寸法H3(mm)9 寸法H4(mm)14.8 寸法H5(mm)3 寸法H6(mm)21.5 寸法L(mm)102 寸法N(mm)2 寸法P1(mm)32 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)32 寸法d(Φmm)7 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 質量(g)260 最大適合板厚(mm)8.8 寸法θ°65 表面仕上げ鏡面バフ研磨 0200 寸法MM22 タキゲンコード03575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61102868
2023-11-30
用途:
故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

ハンドルが劣化して折れてしまったので、交換部品を購入。交換作業も簡単にできて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする