TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の キーロット
厚扉用防水ロックハンドル (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103017
品番
A-1149-2(#0061-H)
販売価格(税込)
¥9,974
販売価格(税別)
¥
9,067
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(14mmまで)
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
鋼板製厚扉
表面仕上げ
本体:ビーズショット処理、蓋:ヘアライン仕上
タキゲンコード
02086