TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ラッチ式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
03138
注文コード
61103026
品番
A-1151R-1-1(#400)
販売価格(税込)
¥18,202
販売価格(税別)
¥
16,547
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
105
寸法L3(mm)
73
寸法W1(mm)
102
寸法W2(mm)
93
寸法W3(mm)
90
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
質量(g)
650
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ビーズショット
タキゲンコード
03138