TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ラッチ式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
取付け板・ビスセット・キー2本
タキゲンコード
03626
注文コード
61103053
品番
A-1151R-11-1
販売価格(税込)
¥17,703
販売価格(税別)
¥
16,094
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があります。
プレス製のため軽量です。
防塵シャッター付錠前を標準装備
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
105
寸法L3(mm)
74
寸法W1(mm)
105
寸法W2(mm)
93
寸法W3(mm)
90
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品
取付け板・ビスセット・キー2本
質量(g)
310
適合板厚(mm)
1.0〜3.2
表面仕上げ
ヘアラインバフ研磨
鍵
400
タキゲンコード
03626