ラッチ式平面ハンドル(三方締)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ケース)ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード03140 注文コード61103087 品番A-1151R-A-1-1
販売価格(税込) ¥22,690
販売価格(税別)
20,627
この商品は材質・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防滴構造
ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確認できます。(AP-151-R/A-151R)
全体にアールのついたソフトデザイン
三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)

寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)105 寸法L3(mm)73 寸法W1(mm)102 寸法W2(mm)93 寸法W3(mm)90 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器 質量(g)780 材質(ケース)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード03140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする