TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103123
品番
A-1153-P
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体
用途
厨房機器・キャビネット・計測機器
付属品
取付け用ナット
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
04560