TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 舟底引手(L105×W24)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103148
品番
A-1157-2
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
各種スチールキャビネット
質量(g)
23
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
66
寸法P(mm)
88
寸法H2(mm)
10.5
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
21
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00753