TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 角引手 (L120×W35)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103184
品番
A-1159-2
販売価格(税込)
¥915
販売価格(税別)
¥
832
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
各種スチールキャビネット
質量(g)
48
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
92
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
11
寸法P1(mm)
106
寸法P2(mm)
21
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
26
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00757