写真は鉄製の「A-175-12」です。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の トランク取手
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103236
品番
A-1175-12
販売価格(税込)
¥2,660
販売価格(税別)
¥
2,418
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
185
タキゲンコード
03442
用途
計測機器・小型コンテナ
表面仕上げ
電解研磨