TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
注文コード
61103254
品番
A-1176-11
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
5.8
寸法D4(Φmm)
1.4
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
11
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
取付長(mm)
44
取付部
おねじ
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
38
種類
丸形
主な用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法M
M8
タキゲンコード
762