TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
注文コード
61103288
品番
A-1176-14
販売価格(税込)
¥474
販売価格(税別)
¥
431
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
4.8
寸法D4(Φmm)
10
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
9
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
取付長(mm)
26
取付部
おねじ
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
14
種類
丸形
主な用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法M
M6
タキゲンコード
765