TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
注文コード
61103333
品番
A-1176-19
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
3
寸法D4(Φmm)
10
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
8
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
取付長(mm)
27
取付部
おねじ
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
10
種類
丸形
主な用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法M
M4
タキゲンコード
770