TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103367
品番
A-1176-22
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
7
種類
丸形
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
8
寸法D3(Φmm)
3
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
10
タキゲンコード
773
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)