TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103403
品番
A-1176-41
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
寸法M
M8
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
43
種類
丸形
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
18
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
35
寸法D3(Φmm)
6
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
14
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
35
タキゲンコード
1613
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)