TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103464
品番
A-1176-47
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
寸法M
M5
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
23
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
15
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
20
寸法D3(Φmm)
4.1
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
20
タキゲンコード
1619
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)