TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103577
品番
A-1176-S-8
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
寸法M
M3
用途
配電盤・制御機器・自動販売機
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
6
種類
丸形
寸法L1(mm)
6.5
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法D3(Φmm)
8
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
6.5
タキゲンコード
3958
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)