TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103595
品番
A-1176-SP-3
販売価格(税込)
¥499
販売価格(税別)
¥
454
バスケットに入れる
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法M
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
14
種類
丸形
寸法L1(mm)
12.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA6)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
12.5
タキゲンコード
4238
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)