TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103665
品番
A-1177-2
販売価格(税込)
¥1,608
販売価格(税別)
¥
1,462
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M14
用途
配分電盤・制御盤
付属品
専用止め金
質量(g)
85
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
14.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
21.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12.3
寸法H3(mm)
11
寸法H4(mm)
6
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00775