TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103683
品番
A-1181-2
販売価格(税込)
¥1,139
販売価格(税別)
¥
1,035
バスケットに入れる
付属品
ナット
質量(g)
88
用途
非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00777