TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金
注文コード
61103735
品番
A-1191N-2-B
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
寸法H(mm)
14.5
寸法L1(mm)
109.5
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
73
寸法L4(mm)
12
寸法P1(mm)
88
寸法P2(mm)
38
寸法W1(mm)
64
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
42
寸法d(Φmm)
17
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
用途
海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金
質量(g)
100
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
03258